【ワケあり】リコー デジタルカメラ WG-40
本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。
過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。
厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。
フルHDの動画撮影機能。
手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。
高画質をサポート、さまざまな撮影モード。
付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
寸法(mm)約122.5×61.5×29.5
色ブラック
質量(g)約192(電池、SDメモリーカード含む)
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売)
感度オート、マニュアル(ISO 125~6400)
有効画素数約1600万画素
機能顔検出、ペット検出
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード
インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD)
ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36
撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
焦点距離(mm)5~72
レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用)
モード撮影/25モード、再生/15モード
撮像素子1/2.3型 CMOS
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
開放F値3.5(W)~5.5(T)
手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR)
シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280
オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
内容量1台