ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。
シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。(ポリッシュは施工対象外となります)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642486528214101QCB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642488328214102QCBR1100XX 97-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
5642490828214106QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5642492628214107QCB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642494428214110QVTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
5642496228214124QCB1300SF(ABS) 03-19/SB(ABS) 05-19/SP(ABS) 18-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5642498728214136QCBR1000RR 08-16 ABS仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
5642500528214137QCBR1000RR 04-16 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642713228234103QYZF-R1 98-01
オープン
取扱い終了
返品不可
5642715728234104QYZF-R1 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5642717528234106QV-MAX (リムセンター 7mmオフセット)
123,000
取扱い終了
返品不可
5642720228234112QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642722728234113QXJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
5642724528234114QFZS1000 01-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5642727228234118QFZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642729728234119QFZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642731528234122QYZF-R1 04-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5643000228254110QGSX1300R 08-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643002728254111QB-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643010628254125QGSXR1000 01-04
オープン
取扱い終了
返品不可
5643012428254129QGSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
5643018528254134QGSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643020328254155QB-KING 08-11 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643022828254160QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5643024628254161QGSXR1000 09-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5643026428254162QGSXR1000 05-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5643032528254167QGSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5643390428274105QZZR1100 D
オープン
取扱い終了
返品不可
5643396528274111QZ1000 03-06/ZX-9R 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5643404428274121QZ1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5643411428274142QZ1000 10-16
オープン
取扱い終了
返品不可
5643413228274145QNINJA1000 11-19/SX 20/Z1000 17-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643417528274147QZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643419328274148QZRX1200 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5643421828274149QZZR1200
オープン
取扱い終了
返品不可
5643423628274150QZRX1200 DAEG 09-15
オープン
取扱い終了
返品不可
5643425428274153QZX-10R 11-19 ABS可
オープン
取扱い終了
返品不可
5643427228274155QZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643429728274157QZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643431528274158QZX-10R 04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
5643437628274169QZ800 13-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5643439428274170QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643441228274171QZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
7357952828254170QGSXR1000(ABS)15-16
オープン
取扱い終了
返品不可
7357954628254171QGSXR1000(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする