導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付

 

導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 商品レビューを投稿する

軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。
用途
電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用
ウォームグレーメタリック
特性
導電
耐熱温度(℃)
100
指触乾燥時間(分)
約15(25℃)
ノズル長(cm)
15(付属)
表面抵抗率(Ω/sq)
約01.0(45μm厚)
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
硬化時間
30分(70℃)、6時間(25℃)
危険物の性質
非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56773623 PCS-1201S+N 1本(300mL) ¥6,000
¥5,890 1 ¥5,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
56773666 PCS-1201S+N 1箱(300mL×12本) オープン
¥66,900 1 ¥66,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく