収納ケースクリアライトボックス

 

収納ケースクリアライトボックス 5.00 (1件の商品レビュー)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。TCR-01、02、02Dはフタをした状態で積み重ね可能
用途
バックヤードで予備在庫の保管や整理。車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。物置内の整理。簡易工具箱として。小規模事務所での備品整理。
材質
ポリプロピレン(PP)
透明黒
フタ
あり
フタの種類
バックル式
スタッキング
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
57252852 TCR-01-BK 799-2416 24 530×360×185 442×298×170 1.52 ¥2,390
¥2,049 1 ¥2,049
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57252877 TCR-02-BK 799-2424 35 530×360×270 442×298×255 1.85 ¥2,810
¥2,409 1 ¥2,409
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57252913 TCR-02D-BK 799-2432 47 530×360×370 436×292×355 2.28 ¥3,450
¥2,957 1 ¥2,957
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57252938 TCR-03-BK 799-2441 44 635×440×225 541×371×210 2.53 ¥3,410
¥2,923 1 ¥2,923
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57252956 TCR-04-BK 799-2459 66 635×440×325 541×371×310 2.85 ¥3,890
¥3,334 1 ¥3,334
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57252974 TCR-04D-BK 799-2467 86 635×440×435 535×365×398 3.3 ¥4,790
¥4,106 1 ¥4,106
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 収納(本等などに使用)

本の収納に使用のため購入,重ねおきも出きて満足です。

これは注文コード 57252913 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 楽帆 様 [2019-02-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。