モノタロウ

ホースクリッププライヤー ロック付 PVCグリップ

ホースクリッププライヤー ロック付 PVCグリップ モノタロウ ホースクリッププライヤー ロック付 PVCグリップ モノタロウ ホースクリッププライヤー ロック付 PVCグリップ モノタロウ
(3件のレビュー)

PVCグリップ付のため、握りやすくなっています。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。またラチェット式のロック機構で、ホースクリップをくわえた状態で、保持する事ができます。

用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合36mmまでのホースクリップ 全長(mm)240 材質(グリップ)PVC 開き幅(mm)0〜38 内容量1個
注意
※ホースクリップの形状や取り付け状態によっては使用できない場合があります。
※可動部に指や手などを挟まないよう注意してください。
※本来の目的や用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57373925 -
1,690
アウトレット
1,859 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-07-06
用途:
ホースバンドの着脱時
対象商品:
57373925

握力がないので本当に助かっています。これがないと作業効率が全く違います。感謝!

2019-12-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
57373925

思っていたよりも大きかったです。エンジンルームが広い場合には良いのですが、軽自動車等狭い場所には不向きです。ロック機能はしっかりしております。

もう1〜2サイズ小さいプライヤーがあれば良いのですが・・。

みずほオート 様 2017-12-26
用途:
自動車修理
対象商品:
57373925

ペンチ等だと、掴みずらいクリップも、確実に掴めてGOOD。ロック付きだから、作業しやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする