Kタイプ 熱電対温度計

 

Kタイプ 熱電対温度計 3.00 (1件の商品レビュー)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。
K熱電対温度センサーを2個付属。
別売のK熱電対温度センサーを使用可能。
温度センサー2チャンネル使用可能(温度切替表示、温度差T1-T2を表示可能)。
最高値/最低値メモリー機能付き。
データーホールド機能つき。
温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
オフセット調整可能。
測定範囲(℃)
-50〜1300
最小表示
0.1℃(-50〜+199.9℃)/ 1℃(+200℃以上)
測定精度
±2℃(-50〜0℃)、±(0.3%rdg +1℃)(0〜+600℃)、±(0.5%rdg +1℃)(+600〜+1300℃)
測定チャンネル数
2(温度)
表示範囲(℃)
-50〜1300
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(16MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
57376664 AD-5602A ¥12,000
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 電気製品の温度上昇測定

熱電対ユニットの装着が物凄く窮屈で難儀した,簡単に抜けるよりは良いのだが取扱説明書に「装着が固い」との説明文を入れるべき。

これは注文コード 57376664 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社大志 様 [2020-01-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。