A&D 防塵・防水デジタルはかり 防塵・防水デジタルはかり (2件の商品レビュー) 使いやすい簡単操作! 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。 乾電池とACアダプタの2電源式で、使用場所を選ばず持ち運びが可能です(ACアダプタ/乾電池は別売)。 大きく見やすいデジタル表示(文字高25mm)。 オートパワーオフの省エネ設計です。 計量皿は取り外して水洗い可能なステンレス製(SUS304)です。 ひょう量(kg) 30 最小表示(kg) 0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 266×280×146 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 232×192 ひょう量単位 kg 内容量 1台 関連資料 メーカーカタログはこちら(39MByte) 本日1月18日(月)は、測定・測量用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き! キャンペーンコード000020210108 キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 SL-30KWP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 57378274 SL-30KWP ¥31,000 ¥23,900 1 ¥23,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり上皿式はかり防塵・防水デジタルはかり この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D ¥19,900〜 (3) 2. デジタル台はかり FGシリーズ 計量皿Mタイプ A&D ¥36,900〜 (15) 3. 防塵・防水デジタルはかりSK-iWPシリーズ(検定付) A&D ¥21,900〜 (0) 4. 防塵・防水はかり A&D ¥19,120〜 (1) 5. SHデジタルはかり A&D ¥5,990〜 (38) 6. 上皿型重量はかり イシダ ¥18,900〜 (9) 7. 防塵・防水デジタルはかりウォーターボーイ0.02kg/30kg A&D ¥26,447 (0) 8. デジタル防水はかり A&D ¥21,900〜 (1) 9. デジタル台はかり FGシリーズ A&D ¥31,900〜 (6) 10. 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり A&D ¥59,900〜 (0) 11. 電子天秤 A&D ¥27,900〜 (14) 12. デジタルはかり SLシリーズ A&D ¥8,890〜 (23) 13. デジタルシャワープルーフはかり カスタム ¥5,990 (21) 14. SJデジタルはかり A&D ¥5,990〜 (22) 15. 上皿はかり モノタロウ ¥2,890〜 (104) 16. デジタルはかり A&D ¥9,990〜 (9) 17. デジタル防水はかり カスタム ¥14,900 (1) 18. 上皿自動秤 シンワ測定 ¥4,990〜 (19) 19. 卓上スケール タニタ ¥7,990 (1) 20. デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ ¥6,990 (16) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 魚肉の計量 水洗い出来るので常に清潔に保てます。風体引きも早く精度も満足できるものでした。 これは注文コード 57378274 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社熊田水産 様 [2020-11-19] 満足度: 用途: 鮮魚の箱詰め時、魚の重さなど 海水を使う仕事ですが他のはかりと違い水で丸洗いが出来るのでいつも綺麗なまま使え、錆びなどの進行がかなり違います このレビューを評価してください: 合同会社丸榮水産 様 [2018-08-07] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 魚肉の計量 水洗い出来るので常に清潔に保てます。風体引きも早く精度も満足できるものでした。 これは注文コード 57378274 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社熊田水産 様 [2020-11-19]
満足度: 用途: 鮮魚の箱詰め時、魚の重さなど 海水を使う仕事ですが他のはかりと違い水で丸洗いが出来るのでいつも綺麗なまま使え、錆びなどの進行がかなり違います このレビューを評価してください: 合同会社丸榮水産 様 [2018-08-07]