トイレブラシセット

 

トイレブラシセット 3.70 (10件の商品レビュー)

ケースとブラシがセットになっています。
用途
トイレの掃除に
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
405×100×125
使用場所
トイレ
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60630465 M2567
¥299 1 ¥239
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.70  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: トイレ掃除

ブラシの持ち手(柄の部分)の湾曲している向きと、収納ケースの蓋の開く向きが逆で、ケースからブラシが取り出しにくいですね。掲載の写真で説明すると、持ち手は右側に湾曲、ケースの蓋は左側に開く。現状、持ち手を逆(写真でいうと左側)にしてケースに収納しています。
ブラシ自体は、値段相応ですね。やはりチープな感じはします。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NETKO 様 [2020-09-19]

満足度: 4

用途: トイレ清掃

コストパフォーマンスに優れています。消耗品ということもありますが、価格、使い勝手は満足です。今後もリピートしたいと思います。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-31]

満足度: 1

用途: トイレ掃除用

安物買いの銭失い
妻に怒られました。
ダイソーより物が酷い。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-18]

満足度: 5

用途: トイレ掃除に使用

低価格ですが、特に不満もなく良品でした。今の物がダメになったらまたリピートします。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-10]

満足度: 5

用途: 会社内用トイレにて使用

ブラシ部分もしっかりしていて、消耗品としては満足です。
リピートしたいと思います。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-25]

満足度: 3

用途: トイレ掃除

フタの開閉が、もっとスムーズに出来るように改良して頂けると助かります。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オリエント電機 株式会社 様 [2018-02-22]

満足度: 5

用途: トイレ掃除

可もなく不可もないといった感じでしょうか。。。
おしゃれ感は全くないですけど会社のトイレには良いと思います。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-07]

満足度: 5

用途: 仮設トイレの付属品

手頃でかつ使いやすいですし、今後もリピート予定です。

これは注文コード 60630465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。