パッチワークボードシングル

 

パッチワークボードシングル 3.00 (1件の商品レビュー)

しるし付けとアイロンがけに便利です。
仕様
片面サンドペーパー
付属品
すべり止めシート付
タイプ
シングル
寸法(高さH×幅W)(cm)
30×24
内容量
1個
注意
※パッチワークボードの柄は写真と異なる場合がございますのでご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
58282744 71-464 ¥1,700
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 裁縫

以前も使っていたので、良かったです。
が柄が画像とは、ほど遠いかな?
派手な布地かなぁと思う。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。