リアカメラパッケージ(C27セレナ専用)

リアカメラパッケージ(C27セレナ専用) ALPINE

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C27SE/KWX-G001)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル(A・B)、カメラ取付ねじ×2、グロメット、両面テープ、型紙、ダイレクト接続ケーブル ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC 内容量1個
注意
※対応車種、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※KTX-C27SE/KWX-G001付属
※ステアリング連動ガイド線の表示は、X9VA-SEとの組み合わせ時に限ります。
※基本的にオーディオレス車への適合となります。
※純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。 取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
※画像は装着イメージです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57646137 HCE-C1000D-SE
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする