充電式ペンスクリュードライバ

 

充電式ペンスクリュードライバ 商品レビューを投稿する

家具などの組立作業に最適です。
折り曲げての使用も可能です。
仕様
LEDライト、正逆転両用
付属品
ツールバッグ、充電用ACアダプタ、USBケーブル、ビットセット(プラスビット/1-25×3・プラスビット/2-25×4・マイナスビット/6-25×3)
全長(mm)
205(折り曲げ時)
質量(kg)
0.36(バッテリー含む)
タイプ
バッテリー内蔵式
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.8×32
機能
手締め機能
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
ねじ締めΦ3.8×25mm SPF:約200本
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
充電時間(分)
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58458584 MDF001DW 3.6 約180〜360 6 220 ¥7,700
¥5,690 1 ¥5,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく