レディースカーゴパンツ 5519

 

レディースカーゴパンツ 5519 3.00 (1件の商品レビュー)

混率(%)
綿100
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴
種別
カーゴパンツ
材質
リップクロス、製品洗い加工
股下(cm)
78
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番

サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58587375 5519 ネイビー S (表示)60、(実寸)71 94 3 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587384 5519 ネイビー M (表示)64、(実寸)75 98 3 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587393 5519 ネイビー L (表示)68、(実寸)79 102 3 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587418 5519 シルバー S (表示)60、(実寸)71 94 5 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587427 5519 シルバー M (表示)64、(実寸)75 98 5 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587436 5519 シルバー L (表示)68、(実寸)79 102 5 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587445 5519 シルバー LL (表示)72、(実寸)83 106 5 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587454 5519 カーキ S (表示)60、(実寸)71 94 23 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587463 5519 カーキ M (表示)64、(実寸)75 98 23 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587472 5519 カーキ L (表示)68、(実寸)79 102 23 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587488 5519 カーキ LL (表示)72、(実寸)83 106 23 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587497 5519 マーベリック S (表示)60、(実寸)71 94 82 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587506 5519 マーベリック M (表示)64、(実寸)75 98 82 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587515 5519 マーベリック L (表示)68、(実寸)79 102 82 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587524 5519 マーベリック LL (表示)72、(実寸)83 106 82 ¥6,400
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58587402 5519 ネイビー LL (表示)72、(実寸)83 106 3 ¥6,400 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 工場内

身長162cmでMを購入しました。男女兼用のに比べてフィットしているのでオシャレですが、作業時に膝を曲げるときつそうなので、再度Lを購入します。

これは注文コード 58587384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく