電気チェーンソー250

 

電気チェーンソー250 商品レビューを投稿する

チェーンオイル自動注油式。安全ロックボタン付。オイル点検窓付。
用途
丸太・角材など木材の切断。薪切り作業。
セット内容
電気チェーンソー本体×1、チェーンカバー×1、メガネレンチ×1、チェーンソーオイル(100ml)×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)
約2.9
容量(mL)
(オイルタンク)約90
ピッチ
3/8″(OREGON社91PX-40E相当)
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約550×200×165
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83m
ゲージ
0.50″(1.3mm)
コマ数
40
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電圧(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
有効長(mm)
チェーンスピード(m/s)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59639493 CSE250CA AC100 800 8.5 約2 (切断)約250 約9.5 オープン
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく