チェーンソー用ソーチェーン

 

チェーンソー用ソーチェーン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

OREGON社 90PX028E相当。
ピッチ
3/8"
ゲージ
043"(1.1mm)
長さ(inch)
4(バー)
コマ数
28
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59639518 CSEB-3804328 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく