三角コーナーいらず専用袋

 

三角コーナーいらず専用袋 4.00 (1件の商品レビュー)

細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤「デオセプト」配合で嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。
ミミ付だから、結んですっきり捨てられます。燃焼時に有毒ガスを発生しません。
材質
ポリエチレン
ピンク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×24×0.001
耐用温度(℃)
約-30〜100
内容量
1個(40枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
59205983 オープン
¥239 1 239
263 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 消耗品

いつも使うものなので手頃な値段で買えて助かります。今回は送料無料にするために購入。

これは注文コード 59205983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。