ロングタオル(100cm)5枚組

 

ロングタオル(100cm)5枚組 3.00 (1件の商品レビュー)

5色アソート(赤、紺、黒、パープル、オレンジ)です。
普通サイズより約15cm長いです!
しっかり長め、頭や首に巻きやすい。
綿100%でしっかり汗を吸い取ります。
質量(g)
70〜75
幅(cm)
34
長さ(cm)
100
混率(%)
綿100
内容量
1セット(5枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59556324 735 アソート オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 汗拭きタオル

普通のタオルですね
洗濯すると他のシャツに色が移るんで
最初に1度洗った方がいいです
3回ほど洗うと肌触りがゴワゴワします。

これは注文コード 59556324 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく