RESIN R-800

 
危険物の類別
非危険物
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
59560856 B05000 1本(100mL) オープン
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
59560865 B05030 1本(300mL) オープン
¥5,690 1 5,690
6,259 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ガラスコーティングの犠牲被膜用

同じクリスタルプロセスのX1の犠牲被膜用に購入。
下地のガラスコーティングが無くてもきれいな輝きを出してくれる。
ただ、なぜ容量多い同じ物が別ページで扱うのか?
同じ商品の容量違いなら同じ商品ページにのせてほしい。

これは注文コード 59560856 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-18]

満足度: 4

用途: ボディコーティング

ボディコーティングに使用しました。
ワインレッドのボディに使用しましたが、かなり艶も上がったように思います。

これは注文コード 59560865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 トータルリペアエテル 様 [2020-12-13]

満足度: 4

用途: 水滴跡残りません

車体のガラスコーティングのトップコートとして使いました。ガラスコーティングは雨降り後の水滴跡、イオンデポジットが付きやすいというデメリットがあるので、こちらをトップコート。車体のほこりが流れる程度の雨の後はほんとに水滴跡残りません。車体色は黒ですが、施工時のムラもふき取り時にきれいになくなります。艶に関しては、この価格帯の商品並みで、まあ満足です。耐久性はまだわかりませんが、施工後2週間で、結構な雨が3回降りましたが、艶、水はじきはまだ続いています。私は月に1〜2回洗車するので、耐久性に関してはあまり気にしてません。☆一つマイナスは、価格がもう少し安ければという希望です。

これは注文コード 59560856 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-20]

満足度: 5

用途: 洗車時

大手ガラス系コーティング剤から乗り換え。大手のコーティング剤は濡れていても使えるので便利だが、本品は撥水性・艶がとてもよく、施工性は気にならない。高額だが耐久性が高いのでコスパは変わらない。

これは注文コード 59560865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-06]

満足度: 4

用途: 中古車、ボディみがき後の仕上げに使用。

塗りこみ、ふき取り、艶、撥水は良好です。使い初めで持続性が不明のため、★4個です。

これは注文コード 59560856 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-20]

満足度: 5

用途: 洗車後に

今まで色々と使用してますがこちらの商品が一番光沢が有るように思います。

これは注文コード 59560865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。