インパルスレンチ

 

インパルスレンチ 商品レビューを投稿する

ピストル型インパルスレンチ9.5mmSq仕様インパルス式で低騒音・低振動。
用途
M6ボルト・ナットの着脱作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、キズ防止プロテクター(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:18.5、角ドライブ:9.5
全長(mm)
156.5
質量(kg)
0.81
空気消費量(L/min)
無負荷時:350
給気口
1/4(Rc)
使用ホース(mm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:79
能力ねじ径(Φmm)
M6
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク調整範囲(N・m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59729942 Y-46 8000 参考:(0.6MPa作動時)20〜29 ¥100,000
¥84,900 1 ¥84,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく