インパルスレンチ

 

インパルスレンチ 商品レビューを投稿する

ピストル型インパルスレンチ9.5mmSq仕様インパルス式で低騒音・低振動。
用途
M8〜10ボルト・ナットの着脱作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、キズ防止プロテクター(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:23、角ドライブ:9.5
全長(mm)
148
質量(kg)
0.95
給気口
1/4(Rc)
トルク調整範囲(N・m)
参考:(0.6Mpa作動時)47〜65
空気消費量(L/minANR)
負荷時:410
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6500
騒音レベル(dB(A))
1m:78
外観
(主軸形状)四角タイプ
使用ホース径(Φmm)
8×5m
能力ねじ径(Φmm)
M8〜M10
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59730143 YLa90 ¥108,000
¥86,900 1 ¥86,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく