導電性塗料タッチアップ 楽器用

 

導電性塗料タッチアップ 楽器用 商品レビューを投稿する

ラッカーフィニッシュ用水性カーボン・グラファイトシールド塗料
用途
エレキギター、ベースなどの電子楽器のノイズ防止に。
成分
グラファイト、カーボンブラック、水性アクリル、水、エタノール、イソプロパノール
特性
導電
タイプ
1液型 水性アクリル系
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
59747512 PTP-EG121OG 1本(50mL) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
59747528 PTP-EG121OG 1箱(50mL×10本) オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく