ゴルフ用レーザー距離計 Nikon(ニコン) レーザー距離計 【通販モノタロウ】 COOLSHOT20

ゴルフ用レーザー距離計

 

ゴルフ用レーザー距離計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

6〜550yd.(5〜500m)までの測定が可能
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」
「ワンプッシュ連続測定機能」の採用により、手ブレの影響を軽減
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨に濡れても安心の生活防水構造
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
シリーズ最軽量の約125gを実現した、小型・軽量ボディー
測定精度
±1m/yd.(100m/yd. 未満)
±2m/yd.(100m/yd. 以上)
付属品
ケース・ストラップ
適合
RoHS、 WEEE
質量(g)
約125(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
91×37×73
倍率
6
表示
1m/yd. 単位
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI class B、 CU TR 020
測定範囲(m)
5-500(6-550yd.)
視界
6.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
20
オートパワーオフ
約8秒
防水性
生活防水
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
ひとみ径(Φmm)
3.3
アイレリーフ(mm)
16.7
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60625687 COOLSHOT20 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく