ゴルフ用レーザー距離計

 

ゴルフ用レーザー距離計 商品レビューを投稿する

ブレずに狙えるVR(手ブレ補正)機能搭載
ピンフラッグが測れたことがひと目で分かる「LOCKED ON TECHNOLOGY」
※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合にLOCKED ONサインが点灯します。
連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合にLOCKED ONサインが点灯します。
8〜1,000yd.(7.5〜915m)までの測定が可能
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定機能」
距離に関わらず一定して速い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」
約0.5秒の測定結果表示
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
のぞきやすい大きな接眼レンズ径
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造(電池室を除く)
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
握りやすいエルゴノミックデザイン
測定精度
±0.75m/yd.(700m/yd.未満)
±1.25m/yd.(700m/yd.以上)
付属品
ケース・ストラップ
適合
RoHS、 WEEE
質量(g)
約200(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
99×48×76
倍率
6
表示
0.5m/yd. 単位
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI class B、 CU TR 020
測定範囲(m)
7.5-915(8-1000yd.)
視界
7.5°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
21
オートパワーオフ
約8秒
防水性
防水※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。電池室は生活防水/防曇
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60625705 COOLSHOT80VR オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
60625705
COOLSHOT80VR
25512464
LCSPRO
LCSPRO ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PRO STABILIZED Nikon(ニコン) 25512464 ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PRO STABILIZED
Nikon(ニコン) 1台
¥44,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく