アルカリ乾電池 LongLife 単4形

こんなお得な商品も!

単4 アルカリ乾電池 単4 モノタロウ 34911177 モノタロウ
アルカリ乾電池 単4
799 879税込
 

アルカリ乾電池 LongLife 単4形 5.00 (1件の商品レビュー)

中・小電流機器が必要とするパワーにしっかり応え、高い信頼性とコストパフォーマンスを両立しました。
用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯、ラジオ、携帯電話充電器、リモコン、電動歯ブラシ、電子手帳、ウェットシェーバー、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、玩具
タイプ
単4形
仕様
漏液防止構造、エコ商品ねっと掲載品
トラスコ品番
754-5835
電圧
1.5V
質量(g)
452
電圧(V)
1.5
本数
40本
使用推奨期限
5年
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(40本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60776835 LR03FL(40S) オープン
¥2,090 1 2,090
2,299 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 建設現場の機器用

建設現場での機器に使用するために購入、値段も手ごろなため満足です。

これは注文コード 60776835 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 原田工務店 様 [2020-08-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。