アルミ足場板(仮設工業会認定)

 

アルミ足場板(仮設工業会認定) 商品レビューを投稿する

仮設工業会認定品、アルミ足場板です。
用途
室内外の足場に
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
120
仕様
表面はスリップを防止するバーリング加工、裏面はスベリ止めゴム付
幅(mm)
240
厚さ(mm)
36
規格
(社)仮設工業会認定品
内容量
1枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
全長(mm)
支持点数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60786748 ALT10CG 791-9506 1000 2 オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60786757 ALT15CG 791-9514 1500 2 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60786766 ALT25CG 791-9531 2500 3 オープン
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく