マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m

マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m スリーエム(3M) マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m スリーエム(3M)
(12件のレビュー)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
凹凸面にしっかりなじみます。
アールがとりやすくなっています。

用途車輌塗装用 幅(mm)100 長さ(m)18 厚さ(mm)0.08 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番756-6191 質量(g)160 引張強度28.6N/10mm 粘着力1.06N/10mm 連続使用温度(℃)120(60分) 内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60789672 243J 100
オープン
439
483 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-10-06
用途:
車のボディに使用
対象商品:
60789672

移動中の車の保護フィルムの剥がれ防止や傷予防に使用
お店では販売見られない100mmを見つけたので購入
今までは60mm使用してたので幅広で便利

2020-12-10
用途:
レーザー加工の保護用
対象商品:
60789672

迅速な対応、ありがとうございます。
この幅のマスキングテープ、ホームセンターでは見当たらないので、とても、助かります。

2人が参考にしています
2020-11-05
用途:
塗装作業時
対象商品:
60789672

100mmサイズが近所の店頭では売っていないのでとても助かります。

2020-11-21
用途:
塗装マスキング
対象商品:
60789672

幅が広いので作業時間が短くて済みます
今後も使用したいと思います

2020-02-26
用途:
塗装マスキング
対象商品:
60789672

最近は100均でも100㎜幅マスキングテープを置くようになりましたが、その長さは2mしかありません。
それと比べて6倍の18mもあり使い勝手も良いこのテープを探していましたが、実店舗でも通販でも扱っているところがほとんどありません。
こちらで安く手に入れることが出来てとても助かりました。

2020-02-10
用途:
3Dプリンターの印刷用
対象商品:
60789672

3Dプリンターの印刷用に使用します。
のりを使用しても、ベッドが汚れないので、とても良い。
私の場合、小物の印刷が多いので、100mm幅があれば、継ぎ足さずに事足ります。
ベッドを加温しても、テープがはがれないので、安心して使用できる。

2020-04-10
用途:
塗装作業時
対象商品:
60789672

最近幅の広いテープを使い事が多くて、まあ普通でしょうか。

2020-03-30
用途:
車の塗装
対象商品:
60789672

流石は3M。
テープがしっかりしています。
この幅のものはなかなか無いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マスキングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする