マグネットフック ゼロスライド ホワイト
コンパクトながら超強力なマグネットフックです。
新開発の滑り止めが強烈な耐荷重を発揮します。
フックの奥行きが長いので、幅の広い物も掛けられます。
360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
特性超強力
色白
仕様マグネット式
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式タイプ
磁束密度(表面)3000G
内容量1箱(1個)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07