絶縁被覆付圧着端子 Y形(100P)

 

絶縁被覆付圧着端子 Y形(100P) 商品レビューを投稿する

トラスコ品番
473-2162
寸法D(Φmm)
4.1
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
内容量
1セット(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
端子形状
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
種類
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)

全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60815125 TMEV 1.25Y-3.5K-RED 丸形 0.3〜1.65 22〜16 絶縁付圧着端子 3.7 M3.5 5.6 20.5 オープン
¥849 1 ¥849
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく