パイロメックス スパッタシート 不織布タイプ

 

パイロメックス スパッタシート 不織布タイプ 商品レビューを投稿する

お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO000034
種別
ロール
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
厚さ(mm)
0.8
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60819097 FE100-10 826-6703 1000×10 ¥29,750
¥24,863 1 ¥24,863
廃番
60819106 FE100-30 826-6704 1000×30 ¥82,000
¥68,529 1 ¥68,529
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。