ビニールテープ 117
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事、各種配線、配管の結束、固定、識別など
色グレー
幅(mm)38
長さ(m)20
厚さ(mm)0.2
材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
仕様電気絶縁性、手で切断可能
トラスコ品番356-0091
質量(g)200
使用温度範囲-10~90℃
引張強度25N/10mm
粘着力2.8N/10mm
主な用途配管の保護、固定識別
特性電気絶縁性
内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07