スティックアウト

 

スティックアウト 商品レビューを投稿する

消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を捨てるだけです。
スティック状で長さがあるので火元の鍋にも入れやすいです。
用途
適用火災:天ぷら油火災用、家庭用鍋専用(S-03)、業務用フライヤー専用(F-04)
トラスコ品番
819-3419
高さ(mm)
10
方式
消化/そっと入れるだけ(S-03)、火元の油面に注ぐだけ(F-04)
使用期限
3年
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
薬剤量(kg)
放射時間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60846817 S-03 0.08 瞬時 ¥880
¥859 1 ¥859
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく