ワニ印 コーナー用クッション養生材 スマートコーナー
様々なコーナーを保護します。
夜間でも反射し目立ちます。
長辺に2本の裏面粘着テープ付です。
危険個所に応じて貼る枚数を調整できます。
反射材付きで夜間も安心です。
用途工場・倉庫・現場・駐車場などの危険表示、保護、緩衝材に、車のすり傷防止に
材質PVC、発泡ポリエチレンEPE(内部クッション材)
厚さ(mm)6
仕様発泡ポリエチレンEPEのクッション材が入っています。
幅(mm)300
長さ(m)0.7
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
内容量1セット(3枚)