防草シート固定用テープ 100×20

防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト 防草シート固定用テープ 100×20 オカモト
(8件のレビュー)

耐候性に優れます。
強力粘着で防草シートにくっつきます。

用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に、道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に、仮止めピンの穴や破損箇所の補修に トラスコ品番818-8783 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 質量(g)810 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)11 引張強度(N/10mm)160 内容量1巻
注意
※この製品は防草シート固定用テープです。それ以外の用途には使用しないで下さい。
※家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。
※人体など皮膚に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60875158 930
5,164
3,190
3,509 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-03-12
用途:
育苗ハウス内のピン打ちの補強
対象商品:
60875158

まずは、早々の対応に感謝します。
強度も良さそうだし、切りやすく使用感はバッチリですね!あとは、どれくらいの期間保つのか?これから観察します。

2022-02-02
用途:
防草シートの繋ぎ

非常に使い易く大満足です。
自着もするので重ねて貼る事もできるし幅も丁度良い。

2021-03-04
用途:
防草シートの連結と防草シートの破れた部分の補修
対象商品:
60875158

この防草シート固定用テープはお勧めです。適度な長さに切って補修や連結に使用したのですが、裏面が粘着面になっていなくて紙なので、あらかじめ何枚も切っておき、貼るときに裏面の紙を剥がして貼ることが出来るので作業時間が短縮できます。今後もこの固定用テープを使おうと思います。テープの幅も丁度いい幅です。今回はリピート購入です。

2021-03-28
用途:
防草シートの接続
対象商品:
60875158

防草シート同士の繋ぎ目接続と仮止め穴塞ぎ用に使用。
サイズも丁度良く、長さも十分な100mと十分な長さでした。

2020-05-14
用途:
防草シートを接続しました
対象商品:
60875158

デュポンの物と悩みましたが、粘着度、持続性など、ほぼ同じ、ブランド代分安いのでこちらのオカモトにしました。

2019-12-06
用途:
防草シートを縁石に貼り付ける。
対象商品:
60875158

通常のテープとは違い専用テープなので強力に貼り付けることができました。しばらく様子を見たいと思いますがかなり丈夫です。コンクリート製の縁石に端を止めるように使用しました。

2021-03-21
用途:
防草シートの補修
対象商品:
60875158

開口部とか周囲の抑えとして購入しました。厚手なので耐久性はあると思いますが粘着力には欠けるようです。もう少し粘着力が強くても良いような気がします。防草シートの補修としての粘着力には十分だと思いますが、開口部等の取合いの補修には意外と弱いです。

2020-10-23
用途:
農作業
対象商品:
60875158

グリーンフィールドの防草シートの固定用に購入。グリーンフィールドよりテープと紙の長さが短いため、めくりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする