ホームローリータンク 青

 

ホームローリータンク 青 5.00 (1件の商品レビュー)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途に
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
-20〜40
内容量
1台
注意
※法人格以外配送不可
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
排水口内径
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60879358 HLT-100(B) 100 819-9627 5 640×550×435 28 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
60879367 HLT-200(B) 200 819-9628 8 800×640×580 28 オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
60879376 HLT-300(B) 300 819-9629 11 900×740×630 28 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
60879385 HLT-50(B) 50 819-9626 3.5 500×400×380 25A(メスネジ) オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60879394 HLT-500(B) 500 819-9630 16 1070×870×760 28 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 畑の水やり

軽トラック荷台に乗せ水を運搬、排水口に蛇口コックが無いので上蓋を外し小さなバケツで汲み上げ畑で使い始めています。

エンジンポンプも必要かな?
楽に作業をと考えています。

これは注文コード 60879367 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。