工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ

 

工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ 4.56 (9件の商品レビュー)

工進エンジンKC-26用エンジンパーツシリーズスパークプラグ、キャブレター、プライマーポンプ、エアフィルターの主要交換部品シリーズ補修、予備用として
用途
補修・交換用として
トラスコ品番
797-4701
適合機種
SEV-25Lなど
質量(g)
120
内容量
1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60923652 PA-294 ¥1,650
¥1,490 1 1,490
1,639 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.56  総レビュー件数: 9商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

リョービの刈払機(EKK−26)6がエンジン不調となったので、この商品に交換しました。
取付簡単、バッチリ機能回復しました。ガスケットが同梱されていない商品でしたが、モノタロウで購入したガスケットシートで自作して対応しました、ありがとう、モノタロウ!

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-14]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 刈払い機の修理

刈払い機、マキタMEM2300Uの調子が悪く、こちらのキャブレターを使用させていただきました。
 取付時のガスケットは既存のものを使い、燃料のホースのみ他のものを代用し装着しました。あとはサイズ的にも同じで感動しております。また、値段、納期、性能ともに満足しております。ありがとうございました。
こちらのキャブレターは、ダイヤフラムを購入するのと同じくらいの値段ですので、新品のキャブレターの方が安心感があります。

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 草刈り機修理で!!

刈り払い機のキャブトラブルで分解して、パッキン替えたり、ポンプ替えたりし、結局ニードルバルブもと成るより、安価にASSYで交換したら元気に吹け上がるし、客も大満足!!

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-12]

満足度: 5

用途: 草刈り作業

パワーメイトCB-30DE刈払機純正キャブレター供給不可の為購入。ほぼ問題無く組上げ、作動良好で有ります。プライミングポンプ別体のキャブレターの為、プライミングポンプからの燃料チューブがやや短くなる構造で、チューブ1本新品引き直し必要でした。

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 草刈り

簡単に交換できました。アイドリング調整もすぐに出来て調子良く作動してます。何より価格が安価なので助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-18]

満足度: 5

用途: 草刈器メンテナンス

取り付けは容易くできました。取り付け後アイドリング調整があっだけで安定性のある商品だとおもいます、

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東山 様 [2020-05-27]

満足度: 5

用途: 修理

エンジンをかけてしばらくしたら
止まるので交換したらとまらなくなりました。

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-10]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: エンジンポンプBP252A使用可能かと思い購入しました。

エンジンポンプBP252A使用可能かと思い購入しましたが使用不可能でした。

これは注文コード 60923652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミュ-ビジョン 様 [2019-03-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。