アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー

 

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー 商品レビューを投稿する

主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
最大使用質量(kg)
180
仕様
パワーユニット:12Vバッテリー・油圧式、昇降回数(満充電時):30〜50回(負荷荷重、外気温等により変動)
電圧(V)
AC100・差し込みプラグ付
充電時間(時間)
最大約7
作業床面広さ(mm)
710X1400
設置寸法(mm)
1420X1490
内容量
1台
注意
個人宅配送不可
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
作業床高さ(m)
トラスコ品番
収納寸法(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60930887 LWA-36 (最大)3.6 818-3896 795X1490XH1885 ¥2,033,000
¥1,890,000 1 1,890,000
2,079,000 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
60930896 LWA-46 (最大)4.6 818-3897 795X1490XH1990 ¥2,140,000
¥1,990,000 1 1,990,000
2,189,000 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。