薄型MP3再生報知器

 

薄型MP3再生報知器 商品レビューを投稿する

19.9mmの薄型コンパクトデザインです。
小さいのに長時間再生です。
用途
省スペースの機器に取り付け、多言語音声ガイダンス、日本語での長時間アナウンス
定格電圧(V)
DC12〜24
材質
ケース:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
100
消費電力(W)
(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54(正方向パネル取り付けフロントのみ)
再生チャンネル
4(ビット入力)15(バイナリ入力)
連続再生時間
(最大)約520秒
音圧(dB/m)
87
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
色(本体)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60963315 BSV-24NL-D 792-8521 オフダークグレー ¥16,000
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60963324 BSV-24NL-W 792-8530 オフホワイト ¥16,000
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。