RVBOX 785×370×325 オリーブドラブ

 

RVBOX 785×370×325 オリーブドラブ 4.00 (1件の商品レビュー)

ODカラーの多目的収納ボックスです。
ベンチや踏み台にもなる頑丈なボディーです。
用途
多目的な収納ボックスです、ベンチや踏み台としても使用できます
トラスコ品番
490-2424
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
785×370×325
天板耐荷重(kg)
80
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×275×275
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60974436 RV800-OD 60 オリーブドラブ(OD) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: キャンプ用品の収納

BOXとしての収納性、気密性、強度は凄く良いです。
指定のオリーブドラブ色はHTMLの#665A1Aに近く、少々黄色見が強く、自衛隊色では無いところが残念でした。

これは注文コード 60974436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく