有機溶剤系プレッシャー式噴霧器

 

有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 商品レビューを投稿する

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器です。
有機溶剤系を連続して大量に使用される場合に最適です。
有機溶剤、防腐剤、有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤などの噴霧に使用できます。
ブラック
材質
ノズル:真鍮(クロームメッキ)、タンク:ポリエチレン(PE)、ノブ:ポリプロピレン(PP)
ノズル長(mm)
45
ノズル
一頭口
危険物の種別
非危険物
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
容量(mL)
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60975468 3710 1000 780-8356 187×124×335 ¥9,400
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60975477 3705 500 780-8348 187×106×280 ¥8,400
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく