HD PRO WEBCAM

 
高品質のテレビ電話。
フルHD1080pの録画。
ステレオオーティオ。
フルHDガラスレンズ。
仕様
ビデオキャプチャー:動画撮影/フルHD1080p(1920×1080)、テレビ電話/フルHD1080p(1920×1080)
静止画キャプター:最大1500万画素
ブラック
ケーブル長(m)
1.8(接続ケーブル)
本体質量(g)
162
対応OS
Windows XP(SP3以上)、Windows Vista、Windows 7(32ビットまたは64ビット), Windows 8 もしくは Windows 10、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×71×43.3(折たたみ時、クリップ含む)
レンズ
フルHDガラスレンズ
機能
HDワイドスクリーンモード、自動ノイズキャンセリング、エコーキャンセレーション、デジタルズーム(4倍)、フェイストラッキング、UVC対応、アンチフリッカー、YouTube・Facebookへのワンクリックアップロード機能
マイクロフォン部
内蔵マイク:ステレオ
メモリー容量
2GB以上(HD1080pの動画撮影時)
使用CPU
Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上(HD1080pの動画撮影時)
ホワイトバランス
自動(マニュアル設定可能)
フォーカス
7cm〜∞(オートフォーカス)
露出補正
自動(マニュアル設定可能)
画角
77°
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
センサー
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60980946 C920R 300万画素 オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく