工業用導電塗料 塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用

 

工業用導電塗料 塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

柔軟性のある導電皮膜が形成できる導電塗料です。一般プラスチックに加え、
これまで塗装が難しかった軟質塩ビや布、木製品、紙などに導電塗装が可能です。
耐熱温度 100℃
用途
塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用
ウォームグレーメタリック
耐熱温度(℃)
100
指触乾燥時間(分)
約10(25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
約01.0(45μm厚)
硬化時間(時間)
約12
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐熱、導電
危険物の性質
非水溶性
注意
※導電性フィラーが沈降しておりますので、ご使用の前に良く攪拌してお使い下さい。MEK、酢酸ブチルで主剤10に対し溶剤を2〜5程度に希釈してご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
56774104 Polycalm-S(1kg) 1缶(1kg) ¥24,500
¥23,887 1 ¥23,887
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
56774138 Polycalm-S(4kg) 1缶(4kg) ¥94,000
¥91,650 1 ¥91,650
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく