スタンダード時計 白マグ

 

スタンダード時計 白マグ 2.33 (3件の商品レビュー)

シンプルな掛け時計。
コチコチ音の静かな連続秒針。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
ホワイト
質量(g)
395
種類
掛時計
電池
単3形マンガン乾電池1本
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
274×274×48
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
表示方式
機能
直径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
61083356 W-663WH-Z アナログ 連続秒針 274 ¥2,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務所の時計

大きすぎず、文字盤もくっきりで遠くからでも見やすいです。秒針の音もないので静か。
お手頃価格で満足です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-02]

満足度: 1

用途: 時間管理

壁にかけると(時計を縦にすると)時計の進みが遅くなる。寝かせると正常に時間を刻む。
これでは壁掛け時計としては機能しない。

これは注文コード 61083356 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

書き込み有難うございます。
この度は大変申し訳ございません。初期不良の可能性がありありますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所に

電池の+−を表示しているシールが、逆に貼ってあった。

これは注文コード 61083356 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく