高速USB3.0メモリ(スライドタイプ)

こんなお得な商品も!

MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ 33649106 モノタロウ
USBメモリ 3.0
¥2,990〜
 

高速USB3.0メモリ(スライドタイプ) 5.00 (3件の商品レビュー)

超高速データ転送を実現。
アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
コネクタ形状
USB タイプA オス
対応機種
Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×21×8
保証期間
1年
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
メモリー容量

転送速度(MB/sec)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
61083128 MF-DAU3016GBK 16GB ブラック 読み出し最大180 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083137 MF-DAU3016GGD 16GB ゴールド 読み出し最大180 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083146 MF-DAU3032GBK 32GB ブラック 読み出し最大190 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083155 MF-DAU3032GGD 32GB ゴールド 読み出し最大190 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083164 MF-DAU3064GBK 64GB ブラック 読み出し最大200 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083173 MF-DAU3064GGD 64GB ゴールド 読み出し最大200 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083182 MF-DAU3128GBK 128GB ブラック 読み出し最大210 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61083198 MF-DAU3128GGD 128GB ゴールド 読み出し最大210 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PDFなどのバックアップに

保存のスピードがとても速く助かりました。
また、スライドタイプの為、キャップの紛失も回避できて重宝してます。
これはお勧めできると思いました。

これは注文コード 61083137 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-09]

満足度: 5

用途: 今まで取りためた写真の整理を行う

まず、最初に驚いたことは、その高速性とこのUSBメモリーに入れた場合の、画質の確かさです。
今少し活用し、友人に教えてやりたいと思う。

これは注文コード 61083137 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-17]

満足度: 5

用途: データ保管

スライドタイプなので壊れず安心です。少し高めなのですが。

これは注文コード 61083173 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。