手動タングステン研磨機ターボエース96

手動タングステン研磨機ターボエース96 ムラタ溶研

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、20度固定。ホイール突起部使用により60度・80度が可。
研磨目は、斜め方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。

仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 粒度#170 電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 外径(Φmm)60 本体質量(kg)1.5 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×105 電極長H(mm)25以上 適合電極径(Φmm)1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.2 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨角度(°)20/60/80および2段円錐 研磨内容手動 内容量1台
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61153015 MT-10RX
48,000
43,900
48,290 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61153015 MT-10RX 61152988 MT-10M MT-10M 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研 61152988 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研 1台 64,900 税込71,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする