LED傾斜天井用ベースダウンライト非調光

 

LED傾斜天井用ベースダウンライト非調光 商品レビューを投稿する

仕様
調光器不可、浅型、配光対応:10〜32°
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61158886 OD261918 7.3 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158895 OD261919 7.3 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158904 OD261920 7.3 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158913 OD261921 7.3 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158922 OD261922 7.3 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158938 OD261923 7.3 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158947 OD261924 4.6 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158956 OD261925 4.6 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158965 OD261926 4.6 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158974 OD261927 4.6 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158983 OD261928 4.6 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61158992 OD261929 4.6 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色 ¥6,200
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159044 OD261934 7.3 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色 ¥9,500
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159053 OD261935 7.3 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色 ¥9,500
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159062 OD261936 7.3 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色 ¥9,500
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159078 OD261937 7.3 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色 ¥9,500
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159087 OD261938 4.6 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色 ¥8,200
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159096 OD261939 4.6 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色 ¥7,200
¥5,290 1 5,290
5,819 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159105 OD261940 4.6 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色 ¥7,200
¥5,290 1 5,290
5,819 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
61159114 OD261941 4.6 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色 ¥7,200
¥5,290 1 5,290
5,819 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。