GLライト ワンタッチパーソナルボトル500 CAPTAIN STAG 水筒・マグボトル 【通販モノタロウ】 UE-3301〜

GLライト ワンタッチパーソナルボトル500

 

GLライト ワンタッチパーソナルボトル500 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ゲートタイプでしっかりロック!
軽量タイプ! 真空二重構造で保温・保冷力に優れる。
分解できる中栓なのでお手入れが簡単。
ビジネスバッグに最適なA4ファイル(横向)と同じ高さ!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×67×230
容量(L)
0.5
保温効力(℃)
43以上(12時間)、58以上(6時間)
保冷効力(℃)
17以下(8時間)
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62096493 UE-3301 ホワイト ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096502 UE-3302 ピンク ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096518 UE-3303 ライトブルー ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096527 UE-3304 ミントグリーン ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096536 UE-3305 クリアレッド ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096545 UE-3306 モカブラウン ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
62096554 UE-3307 ブラック ¥4,000
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく