ハイパーV#003 先芯なしスニーカー(ヒモ)

 

ハイパーV#003 先芯なしスニーカー(ヒモ) 3.00 (2件の商品レビュー)

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用。先芯がないので、様々な用途に対応。
グレー
材質(アッパー)
合成繊維・合成皮革
材質(ソール)
ゴム底
機能
ハイパーVソール(耐滑・耐油)
足幅
3E
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
61963256 #003 22.5 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963265 #003 23 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963274 #003 23.5 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963283 #003 24 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963292 #003 24.5 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963308 #003 25 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963317 #003 25.5 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963326 #003 26 約285 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963335 #003 26.5 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61963344 #003 27 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963353 #003 28 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
61963362 #003 29 約285(26.0) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 普段履き

様々な用途と記載されているが、通気性が良すぎるため土埃や粉塵の多いところでは甲や横のメッシュから細かい粉が中にたくさん入ってくる。水は瞬時に内部まで入り、泥や油だと最悪の結果に。屋根や内装工事など履く環境を選ぶ必要性のある靴です。それ以外は快適ですね。
中敷に書いてあるサイズはすぐに消えるので困る。

これは注文コード 61963317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社有路鉄工 様 [2018-06-11]

満足度: 3

用途: 塗装作業

ハイパーVはグリップはいいスニカーで、デザインがいいので
いいかな、このタイプはネットしか買えないのでモノタロウさんで買ったほが特

これは注文コード 61963326 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく