曜日別特売

ミリオンボックスM

ミリオンボックスM - 明邦化学
(1件のレビュー)

中皿付きのユーティリティボックス

材質本体・蓋:ポリプロピレン(PP)、中皿:スチロール樹脂(PS)、止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)トラスコ品番481-8717クリア質量(g)288寸法A(mm)(本体)210、(中皿)210寸法D(mm)75寸法E(mm)134寸法B(mm)(本体)116、(中皿)33寸法C(mm)75外寸(mm)227×136×113内寸(mm)210×116×54(蓋底108)トレー深さ内寸(mm)(本体)54、(中皿)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004644-
860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62004644-60975242-- ミリオンボックス 明邦化学 60975242ミリオンボックス明邦化学1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004644
2020-02-05
用途: ワカサギ仕掛け入れ用に購入

ミリオンボックスLから買い替え。中身がよく見えるし、上皿から蓋まで結構高さがあり入れるものに悩みましたがフロートを付けたハサミやシンカーケースがそこそこ大きなものが置けて使いやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする