スーパーマルチツール バリカンユニット RYOBI (リョービ) 生垣バリカン 【通販モノタロウ】 AB01

スーパーマルチツール バリカンユニット

 

スーパーマルチツール バリカンユニット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

上下2枚の櫛型の刃が動いて芝をキレイに刈ります。
用途
芝のお手入れに
付属品
ブレード、グラスレシーバ、ブレードカバー、キャップ
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×162×154
定格電流(A)
2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62069062 AB01 ¥7,400
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

リョービ スーパーマルチツール SMT-2000

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく