IQOS充電ホルダー 慶洋エンジニアリング IQOS関連 【通販モノタロウ】 AN-S035NB〜

IQOS充電ホルダー

 

IQOS充電ホルダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

IQOSホルダーを2本直接充電可能。
車内のドリンクホルダーにピッタリのコンパクト設計。
充電開始ランプ搭載、充電完了後に音でお知らせします。
車内でも自宅でも使える2Way対応です。
付属品
専用USBケーブル、DC電源ソケット、加熱式タバコ収納ホルダー
質量(g)
190
定格電圧(V)
DC5(USBポートより供給)
定格消費電力(W)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.8×77.8×121
USBケーブル(m)
約1.2
充電時間(分)
約7(1本充電の場合)、約14(2本同時充電の場合)
定格電流(mA)
450±10
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62151854 AN-S035NB ブラック オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
62151863 AN-S035WH ホワイト オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく