突き出しサイン/6尺<角角型>

 

突き出しサイン/6尺<角角型> 商品レビューを投稿する

150mmのアルミフレームを使い従来からの蛍光灯の角角突き出しサインです。
奥行(mm)
150
付属品
プラグ付コード2m
セット内容
本体×1、振れ止め棒×2
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、面板:アクリル成型板
高さ(mm)
1800
内容量
1台
関連資料
取扱説明書施工要領書
注意
※取付高さ制限:8m以下
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
照明
総厚(mm)
幅(mm)
質量(kg)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62598558 AD-6515-50Hz FL・40W×1灯、20W×1灯 200 450 14 ブラック ¥87,000
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598576 AD-6515-50Hz FL・40W×1灯、20W×1灯 200 450 14 シルバー ¥87,000
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598594 AD-6515-60Hz FL・40W×1灯、20W×1灯 200 450 14 ブラック ¥87,000
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598612 AD-6515-60Hz FL・40W×1灯、20W×1灯 200 450 14 シルバー ¥87,000
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598698 AD-6215-50Hz FL・40W×2灯、20W×2灯 200 600 18 ブラック ¥104,500
¥73,900 1 ¥73,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598716 AD-6215-50Hz FL・40W×2灯、20W×2灯 200 600 18 シルバー ¥104,500
¥73,900 1 ¥73,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598734 AD-6215-60Hz FL・40W×2灯、20W×2灯 200 600 18 ブラック ¥104,500
¥73,900 1 ¥73,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
62598743 AD-6215-60Hz FL・40W×2灯、20W×2灯 200 600 18 シルバー ¥104,500
¥73,900 1 ¥73,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく